MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 雪平鍋
プロガストアルマイト両口雪平鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20015888
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト加工だから腐蝕に強いです。
材質
本体:アルミ、柄:木
サイズ(cm)
24
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
240×90
満水容量(L)
3.6