IH F-PRO深型片手鍋蓋無目盛付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20016344 品番26cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。
強火力フレンチレンジに最適急角度ハンドルです。

材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス) 容量(L)7.9 質量(kg)2.2 サイズ(cm)26 板厚(mm)1.5 内径×高さH(Φmm×mm)260×150
注意
※向い取手付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする