エムテートリマツ
エムテートリマツの 料理道具
エムテートリマツの 鍋・釜・やかん
エムテートリマツの 鍋蓋・つまみ
ALEプロ&煮込鍋 新つまみ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
注文コード
20016588
品番
18cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プロユースに耐える煮込鍋。
厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。
取手はアルミの無垢で耐久力はバツグン。
ツマミにおたま・箸がおけます。
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
容量(L)
2.6
サイズ(cm)
18
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
180×105