エムテートリマツ
エムテートリマツの 料理道具
エムテートリマツの 鍋・釜・やかん
エムテートリマツの 鍋蓋・つまみ
ALEプロ&煮込鍋 新つまみ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20016624
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
プロユースに耐える煮込鍋。
厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。
取手はアルミの無垢で耐久力はバツグン。
ツマミにおたま・箸がおけます。
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
容量(L)
7.2
サイズ(cm)
27
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
270×130