MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 雪平鍋
IH二層鋼フッ素雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20016789
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。
材質
本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフック
サイズ(cm)
24
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
240×90