IH鉄揚鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20017543 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
鉄特有の熱まわりの良さで食材を投入しても油温度が一定に保たれます。

材質鉄表面加工透明シリコン焼付塗装 容量(L)2.9 サイズ(cm)24 板厚(mm)3.2 内径×深さ(mm)240×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
イベントでの揚げ物作業
餃子の里 様 (卸売・小売業)

フライヤーを購入するか考えておりましたが
IH鉄揚鍋 にしました。
意外と使いやすくフライヤーと同じくらいの量で揚げれて
一番は、フライヤーよりも設営が楽に出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする