メイドインジャパン ステンレス製片手鍋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20026003 品番HB-1882
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 容量(L)1.6 サイズ(cm)16 全長(mm)320 質量(g)482 寸法(幅W×高さH)(mm)175×120 底面の厚さ(mm)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026003
2020-05-03
用途:
調理
サービス業

以前使用していた片手鍋は材料が入ってない時、五徳の上に置くと、バランスが悪く床に落下しそうでした。
こちらの商品は軽く安定しているのでいい。
ただ鍋のふたが薄く、鍋本体の返しが浅く、落ち着いて置かないとふたが鍋の横に落ちる
あと昼にカップラーメンのお湯を沸かすとき内側に300,400,450の印があると便利と思う

対象商品:
20026003
2017-03-08
用途:
お客様への贈呈。
建設業・工事業

日本製はやはり喜ばれる、軽量性の鍋であったので高齢のお客様にとても喜ばれた。また、蓋がついているのも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする