メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026055 品番 HB-1887
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ふち部の特殊形状でどこからでも注ぎやすい、液だれしにくい行平鍋。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 容量(L)1.6 サイズ(cm)16 質量(g)529 本体寸法(幅W×全長×高さH)180×335×115 底面の厚さ(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026055
2025-01-30
用途:
うどんやラーメンの調理

鍋の縁全周に付けられたカーブが秀逸!どこから汁を注いでも垂れません。また特定箇所に注ぎ口が無いために蓋(他社別品)の収まりも良く、調理後の一時保存時の臭い漏れもほぼありません。
ステンレス材の厚みは1mmあるため、7年も使用していますが変形もありません。もっと評価されてい良い製品です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする