曜日別特売
HB-1889 メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋 パール金属 20026073

メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.8
内容量1個注文コード20026073品番HB-1889
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ふち部の特殊形状でどこからでも注ぎやすい、液だれしにくい行平鍋。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂容量(L)2.8サイズ(cm)20質量(g)652本体寸法(幅W×全長×高さH)215×370×135底面の厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026055
2025-01-30
用途: うどんやラーメンの調理

鍋の縁全周に付けられたカーブが秀逸!どこから汁を注いでも垂れません。また特定箇所に注ぎ口が無いために蓋(他社別品)の収まりも良く、調理後の一時保存時の臭い漏れもほぼありません。
ステンレス材の厚みは1mmあるため、7年も使用していますが変形もありません。もっと評価されてい良い製品です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする