HB-7351 デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル パール金属 20026353

デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.5
内容量1個注文コード20026353品番HB-7351
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン容量(L)2.5質量(g)591寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×235耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180適合容量(L)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026378
2019-08-15
用途: 麦茶つくりに
建設業・工事業

子供3人の麦茶作りには、このくらいのサイズでないと手間がかかります。自宅まで発送は助かります。

対象商品 : 20026378
2017-03-28
用途: 従業員の休憩時のお茶
有限会社シンケン不動産業

大容量のケトルを探していました。大満足の容量です。

対象商品 : 20026378
2020-05-27
用途: 麦茶つくり
製造業

音が小さいのと
蓋がかたくて空けにくい
水滴でヤケドしました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする