デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026378 品番 HB-7353
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 容量(L)5 質量(g)848 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×280 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180 適合容量(L)3.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026378
2019-08-15
用途:
麦茶つくりに
建設業・工事業

子供3人の麦茶作りには、このくらいのサイズでないと手間がかかります。自宅まで発送は助かります。

対象商品:
20026378
2017-03-28
用途:
従業員の休憩時のお茶
有限会社シンケン 様 (不動産業)

大容量のケトルを探していました。大満足の容量です。

対象商品:
20026378
2020-05-27
用途:
麦茶つくり
製造業

音が小さいのと
蓋がかたくて空けにくい
水滴でヤケドしました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする