クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026502 品番 H-5042
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂 容量(L)5.5 全長(mm)425 質量(g)2730 寸法(幅W×高さH)(mm)250×210 底面の厚さ(mm)4.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026484
2018-11-15
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

チャーシューが、とてもやわらかく煮ることができました。

対象商品:
20026484
2018-07-31
用途:
料理
その他業種

小型で使い勝手が良いです。調整がありこれもがいいです。(妻より)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする