パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
デリッシュ ナベツマミ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20033196
品番
C-1634
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム
寸法(mm)
70×70×35
サイズ
特大/ブラック
質量(g)
40