パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
デリッシュ ナベツマミ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20033214
品番
C-1649
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム
寸法(mm)
幅55×30
サイズ
中
質量(g)
22