※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浅型片手鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20065913 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,642
販売価格(税別)
16,038

ミトンをしたままでも握り易い大きめのハンドルです。電磁調理器でも使用可能です。

サイズ(cm)24 種別蓋無 24cm 3.4mL アズワン品番3-4840-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする