※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外輪鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20066209 品番 39cm
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥57,390
販売価格(税別)
52,173

ミトンをしたままでも握り易い大きめのハンドルです。電磁調理器でも使用可能です。

サイズ(cm)39 種別蓋無 39cm 15L アズワン品番3-4844-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする