※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鍋蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20066315 品番 39cm
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,351
販売価格(税別)
6,683

フックタイプのツマミ付きで、鍋の縁に引っ掛けられます。

サイズ(cm)39 種別39cm フックタイプツマミ付 アズワン品番3-4845-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする