18-8ステンレス ミルクパン 目盛付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20132656 品番1000ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

持ち手・胴共に18-8ステンレス・注ぎ口が左右に付いて便利・便利な目盛付き・

材質18-8ステンレス 質量(g)370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×150×305 TKG品番7-0062-1902 TKG品番(2017)6-0060-1902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする