和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 雪平鍋
ギフトデイズ 彩食庵 ステンレス雪平鍋18cm&木柄ザルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20288993
品番
SM-9549
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
茹でる、湯を切る。使い勝手抜群のサイズ感
材質
(雪平鍋)ステンレス鋼、(木柄ザル)本体:18-8ステンレス、ハンドル:木
容量(L)
1.7
適合
IH200V電磁調理器
セット内容
雪平鍋(18cm)、木柄ザル
質量(g)
(雪平鍋)432、(木柄ザル)200
サイズ(cm)
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
雪平鍋:338×194×94、木柄ザル:350×196×140