和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
リアルデイズ 舞楽 アルマイト加工ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20290418
品番
MR-7579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて扱いやすいアルマイト加工アルミケトル。
材質
(本体)アルミニウム合金、(内面・外面)アルマイト加工
容量(L)
2.4
質量(g)
340
底面の厚さ(mm)
1.0
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
222×176×208
注意
※ガス火専用。