YR-7594 リアルデイズ 悠々茶味 アルマイト加工ケトル 和平フレイズ 20290445

リアルデイズ 悠々茶味 アルマイト加工ケトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20290445 品番YR-7594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすいアルマイト加工アルミケトル。麦茶など煮出しに便利なストレーナー付

材質(本体)アルミニウム合金、(内面・外面)アルマイト加工、(ストレーナー)ステンレス鋼 容量(L)3.3 質量(g)500 底面の厚さ(mm)1.0 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)257×196×230
注意
※ガス火専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする