和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
リアルデイズ 悠々茶味 アルマイト加工ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20290454
品番
YR-7595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて扱いやすいアルマイト加工アルミケトル。麦茶など煮出しに便利なストレーナー付
材質
(本体)アルミニウム合金、(内面・外面)アルマイト加工、(ストレーナー)ステンレス鋼
容量(L)
4
質量(g)
570
底面の厚さ(mm)
1.0
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
278×215×245
注意
※ガス火専用。