曜日別特売
298200 カラーワックス ブラック SONAX 20346025

カラーワックス ブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(500mL)
注文コード
20346025
品番
298200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

黒色ボディの悩み、ムラ・洗車キズを解消!
くすみ・色あせたボディを黒ツヤに仕上げます。
飛び石キズや深いキズには付属のカラーペンでキズを目立たなくします。
ノーコンパウンドボディを傷めません。

用途
黒系ボディ塗装車専用カラーワックス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×225×46
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
黒系、黒系メタリック
適合塗装色
黒系および黒系メタリック塗装車用
特性
傷消し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20346025
2023-04-02
用途: 車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

作業方法が悪いのかムラができます。顔料が施工後に残っているか判断が出来ず違いが確認出来ませんでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 20346025
2017-11-12
用途: 傷消し

細かい傷に効果あると思う、深みのある黒って感じがする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする