パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20584427
品番
HB-1891
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
容量(L)
3.2
サイズ(cm)
22
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×230×135
底面の厚さ(mm)
1.2