パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
アルマイト加工行平鍋蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20800135
品番
HB-6543
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
直径15〜18cmのフライパンや鍋に対応。軽くて扱いやすいアルミ製です。表面にはアルマイト加工を施しているので、酸化・腐食しにくいです。
材質
本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
195
表面処理
アルマイト加工
適合サイズ(cm)
15、16、18兼用