パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
キッチンメイト 鉄製両手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20800205
品番
HB-6346
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
熱伝導率が良く、油なじみのよい鉄製です。油切りに便利なアミ付き。お弁当用の揚げものにも最適です。オール熱源対応
材質
本体:鉄、取手:鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)
表面処理
シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×165×80
呼び寸法(cm)
16