パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
マーブルアルマイト IH対応行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20800300
品番
HB-6542
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルマイト加工で外面を保護!内面はキズや汚れに強いマーブル加工。軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などに最適です。
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装
呼び寸法(cm)
20