VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの 鍋・釜・やかん
VISIONSの 片手鍋
VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20800309
品番
CP-8807
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体深さ内寸(mm)
72
呼び寸法(cm)
16