パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 圧力鍋
クイックエコ 電気圧力鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20801264
品番
HB-8714
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質
本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
容量(L)
2.5
消費電力(W)
600
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×280×250
最高圧力(kPa)
50