ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
軽量!丈夫なアルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20802409
品番
LD-364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
寸法(mm)
約280×215×245
質量(g)
約510
種類
ケトル
適合容量(L)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(L)
4