佐藤真空
佐藤真空の バルブ
佐藤真空の 各種用途バルブ
簡易真空ストップバルブ BVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812997
品番
BV16A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。
真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
フランジタイプ
NW16
接続方式
フランジ形
使用流体
腐食性ガス
呼び径(A)
16
アズワン品番
1-2751-01
バルブ種類
ストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材