アソー
アソーの バルブ
アソーの チェックバルブ(逆止弁)
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20975774
品番
AT-1033R
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
最高使用圧力(MPa)
2
材質
(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304
使用流体
水・エアー
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
R3/8
材質(本体)
黄銅
タイプ
ニップル
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法B(mm)
17
クラッキング圧力(MPa)
0.007
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チェックバルブ
注意
配管姿勢に方向性はありません。配管接続前にゴミ・汚れ・異物は除去して下さい。流体の流れ方向に当該逆止弁に表示してある矢印方向に流れるよう接続してください。方向を間違えると流体は流れません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材