照度計

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書日本電気検定所検定証明書、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付 精度±2%rdg 注文コード21124339 品番FT3425(日本電気検定所検定証明書+検査成績表/校正証明書/トレサ付)
参考基準価格(税別)¥137,200 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品は校正証明書・精度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。

測定範囲(Lux)0〜200000 精度±2%rdg 質量(g)320 電源単3乾電池×2本(付属) 用途照度測定、LED照明の測定に 仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計 セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1 測定方式シリコンフォトダイオード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170 分解能0.01〜100lx 連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり) JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級 校正証明書日本電気検定所検定証明書、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする