A456CFBS 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer 21460057

 

A456CFBS 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer 21460057
A456CFBS 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer 21460057
A456CFBS 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer 21460057

電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード21460057品番A456CFBS
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。

用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする