雪平鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21465275 品番ZK-2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

煮てよし、沸かしてよし、蒸してよし、焼いてよし・・・軽くて使いやすい片手鍋。
野菜を茹でる、出汁をとる、お味噌汁を作るなど普段の調理での使用頻度が高く実用的。
厚さ約2.2mmの厚板アルミを使用し、丈夫で長持ち。
軽量で熱伝導性も良く、微妙な火加減が鍋全体に素早く伝わるので、お料理がおいしく出来上がる。
ガス火専用(※IHには非対応)

適合ガス火、非対応:IH調理器 材質(本体)アルミニウム、(取っ手)木材 厚さ(mm)2.2 質量(g)約408 サイズ(cm)20 寸法(cm)約20×36×8.3 満水容量(L)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする