曜日別特売
CHDKGLD100-90-Z73L-XC63 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD100 SMC 22055663

※サンプル画像です(右上が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD100CHDKGLD100-90-Z73L-XC63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)90
内容量1個注文コード22055663品番CHDKGLD100-90-Z73L-XC63
参考基準価格(税別)¥88,830販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
ストローク(mm)
90
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする