曜日別特売
- Greddy ATF プロタイプJ1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 22579052

Greddy ATF プロタイプJ1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード22579052品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

低温粘度を従来より大幅に低く設定した事により、車が冷えている状態での始動性向上やAT内部での粘性抵抗低減によるパワーロス抑制に貢献します。さらに、過酷な高温域でも抜群のせん断安定性・酸化安定性を発揮し、全温度領域に おいてAT機構を効果的に保護します。ほぼ全ての国産AT車にご使用頂ける高性能ATFです。

種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする