福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
福井クラフトの こね鉢
ABS外木目 新こね鉢 内朱天黒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23169868
品番
45014560
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
84
サイズ
尺0
色(柄)
内朱天黒
直径×高さ(mm)
312×84