福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
福井クラフトの こね鉢
ABS外木目 新こね鉢 内朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23169877
品番
45014570
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
359
高さ(mm)
97
サイズ
尺2
色(柄)
内朱天黒
直径×高さ(mm)
359×97