SWD18 19-0ロイヤルセカンドシチューパン フジノス 23173817

19-0ロイヤルセカンドシチューパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)18
満水容量(L)2.7
内容量1個注文コード23173817品番SWD18
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180)質量(kg)1サイズ(cm)18板厚(mm)1.5内径×高さH(Φmm×mm)180×110満水容量(L)2.7
注意
※本体のみ、蓋は別途販売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする