SWD21 19-0ロイヤルセカンドシチューパン フジノス 23173826

19-0ロイヤルセカンドシチューパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)21
満水容量(L)4.2
内容量1個注文コード23173826品番SWD21
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180)質量(kg)1.3サイズ(cm)21板厚(mm)1.5内径×高さH(Φmm×mm)210×125満水容量(L)4.2
注意
※本体のみ、蓋は別途販売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする