ガラスの鍋蓋を落としてしまい、どうしようかと困ってたところに、モノタロウのカタログですぐ見つけられて、助かりました。元のより大きくなりましたが、使い勝手にまったく問題なしです。
元々のつまみに使用されていたネジ径はノギス測りで4.5mm。購入したネジ径は5.5mm。ガラスの穴径は6mm以上あったので丁度良いサイズでした。ネジ頭はドライバー用の溝が掘っていないので抑えて締めただけですが、十分密着させることが出来、今のところ緩むことは無いようです。
もとは壊れていましたが、これはとても取り付けやすく、また使えます。
もともとついていたつまみが割れてしまったので購入。
ガラスのややドーム型の26cmの蓋につけていますが、ちょうどぴったりでグラつきもなく、いい感じです。
ネジ山がバカになってしまったツマミの取り替えだけで鍋蓋が長く使えます。構造から言って汎用性が高く、適合範囲は広そうに感じます。
直径27pのガラス蓋のつまみが割れたので、本鍋蓋つまみを使いました。
つまみが適度な大きさなので、重い蓋も楽に持てます。