パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
スタンド鍋つまみ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23229693
品番
C-3292
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼
付属品
ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm
質量(g)
45
適合サイズ(cm)
14〜16
寸法(外径×高さ)(mm)
55×100×45
注意
※ガラス蓋には使用不可