HB-2084 プチクック ホーローミルクパン パール金属 23229955

HB-2084 プチクック ホーローミルクパン パール金属 23229955
HB-2084 プチクック ホーローミルクパン パール金属 23229955

プチクック ホーローミルクパン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルーグレー
内容量1個注文コード23229955品番HB-2084
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オール熱源対応。
内面に便利な目盛り付。

材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板全長(mm)310ブルーグレー質量(g)390寸法(幅W×高さH)(mm)155×95表面処理ほうろう
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23229928
2024-06-11
用途: 料理の時
建設業・工事業

外観、可能性も満足です!色違いで欲しくなってしまいます!

対象商品 : 23229937
2021-08-14
用途: 二人分のスープに
サービス業

二人分のスープや一人鍋などにちょうど良いサイズです。使い勝手が良いのでとにかく我が家では大活躍。見た目もおしゃれで容量のメモリもついているので本当に便利です。

対象商品 : 23229937
2021-07-19
用途: 料理
サービス業

2~3人分のスープが作れます。ちょうど良いサイズと可愛い見た目でとても気に入りました。

対象商品 : 23229955
2020-10-12
用途: 料理
友納建築建設業・工事業

色も気に入ってるし、ゆで卵やソース、飲み物を作るのにも重宝してます。

対象商品 : 23229955
2017-04-12
用途: ミルク等少量の温め用

白と落ち着いたブルーが爽やかです。ミルクティーを作るのに丁度良い大きさです。

対象商品 : 23229937
2021-01-13
用途: 湯沸かし等
シンテック

注ぎ口はあるが、ゆっくりしないとほぼ鍋をつたいこぼれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする