パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
コンパクト ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231084
品番
HB-2183
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(150度)
サイズ(cm)
16
全長(mm)
315
質量(g)
660
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×120
表面処理
フッ素樹脂塗膜
底面の厚さ(mm)
2.4