パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
コンパクト ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231197
品番
HB-2176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
サイズ(cm)
16
全長(mm)
285
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×120
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
1.8