パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
コンパクト 3層底ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231258
品番
HB-2196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
1.3
サイズ(cm)
14
全長(mm)
300
質量(g)
568
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×135
底面の厚さ(mm)
2.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23231258
HB-2196
28867188
HB-6570
チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋
パール金属
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)