各種添加剤の類が販売されていますが、この商品ほど効果が実感できるものはありません。
価格も安く、クリーニング効果もたかい。アクセルレスポンスも回復しますので、長く販売されているだけのことはあります。
エンジンfaultが点きっぱなしになってしまつた。
ちょっと前まではついたり消えたりしていたのに。
ダイレクトインジェクションなのでこれを入れてあげた。ましになつた
とにかく燃費が改善しました。10%燃費が改善しました。
他のオイル添加剤には無い効果です。
とにかく燃費が改善しました。10%燃費が改善しました。
他のオイル添加剤には無い効果です。
前に乗ってた走行8万キロの直噴ガソリン車で使いました。添加してる間はアイドリングが静かになりました。燃費もリッター1キロほど向上しました。定評のあるフューエル1は効果を感じませんでしたが、こちらは効果を体験できました。ポート噴射のエンジンだと逆なのかもしれません。今はクリーンディーゼル車に乗り換えたので、性能維持のため適度に使ってます。
定期で購入しています。バイクの体調管理と持ち主の心の安心のために入れています。そんなに大きく変化が感じられるわけではありませんが気持ち調子よくなる気がします笑
ガソリンに入れたところで体感できるほどの効果があるわけではありませんが、長年蓄積した汚れが取れると思い、時々使っています。