昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24184064
品番
SHW-39-1
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.20
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
10K
材質
(要部)CAC406
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
132
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ
スイングチャッキ弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材