画像準備中

(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24184177 品番 SHW-68WL-1B
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

急閉式による静かな閉止。
ソフトシールによるリークゼロ。
コンパクトな配管寸法。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 材質(要部)CAC406/ゴム(NBR) 形状その他 材質(本体)FC200 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)1.37(-10〜80℃) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 バルブスイングチャッキ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする